ガラス 防音シートのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
124件の「ガラス 防音シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音 シート 透明」、「防音フィルム」、「窓 防音」などの商品も取り扱っております。
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。 厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。 特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。 カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。 材質 (芯材)ポリエステル 厚さ(mm) 2 透明 加工 防炎処理、静電防止 引裂強度(N) (縦)52.4、(横)94.3 材質(表面) 難燃性塩ビフィルム 認定番号 (防炎表示者)E-27-2240 引張強度(N/cm) (縦)819/3、(横)703/3
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm) 1.2(呼称) 長さ(m) 10 幅(mm) 940 仕様 音響透過損失/16dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2 質量(kg) 20(参考) タイプ 遮音シート
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!。日常の一般的な音を約15~25%軽減します。鋏やカッターでカットできます。
特性 防音 形状 ロールタイプ 材質 基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リックスオトクイ5
今まで、高い透過損失(遮音)性能、吸音性能および、防音性能を兼ね備えた素材は存在していませんでしたが、「オトクイ5」はその両方の性能、さらに断熱性を兼ね備えた画期的な素材です!驚きの遮音・吸音・防音効果を驚きの薄さ(5mm)で実現! 住宅用グラスウール10kg/m3と同等性能です。 裏面(制振層側)に粘着材を加工済なので簡単に対象物へ貼り付けることが出来ます。また、薄いのでハサミ等で好みのサイズに簡単にカット出来ます。
熱伝導率(W/mk) 0.0526(実測値) 熱抵抗値(m2K/W) 0.2391(計算値)/2枚
1枚
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm) 1.2 長さ(m) 10 幅(mm) 940 仕様 音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2 材質 (表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg) 19 タイプ 遮音シート 基材 高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm) 1.2 長さ(m) 10 幅(mm) 940 仕様 面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質 高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg) 20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に 厚さ(mm) 約2 寸法(mm) 300×400 質量(g/枚) 約540 梱包内容 同一柄4枚/箱
1箱(4枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm) 50 ホワイト 質量(g) 約2480 備考 畳1畳分サイズ 有効寸法(mm) 900×1800×50 面密度(kg/m3) 30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm) 1.5 長さ(mm) 400 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 25
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm) 50 長さ(mm) 1215 幅(mm) 415 寸法(mm) 415×1215 基材 PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維 密度(kg/m3) 24 ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品
1箱(6枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 6 幅(mm) 455 材質 特殊非加硫ゴム 質量(kg) 11.5 面密度(kg/m2) 4.2 ふち仕上 四辺切り放し ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。 厚さ(mm) 35 材質 【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系 使用温度範囲(℃) -30~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 枠材:合板、ボード:ポリエステル 質量(g) 800 周波数(Hz) (有効)250~4000 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 450×450×20
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質 ポリカーボネート クリアー 仕上 クリア 取付板厚(mm) 0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm) 30 幅(mm) 400 長さ(mm) 400 材質 ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 耐熱温度(℃) 約70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)